ソニッケアー 替えブラシ プレミアムクリーンブラシヘッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(5本) 注文コード57053798 品番HX9045/67
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ソニッケアーのすべての電動歯ブラシに対応。(eシリーズ、キッズを除く)
プレミアムクリーンタイプ(旧名:アダプティブクリーンタイプ)のレギュラーサイズ。ブラシヘッドのベースにゴム素材を採用。歯や歯ぐきにブラシがやさしく密着します。また、毛先がしなやかに動くので従来の約4倍の表面積に毛先が届き、歯垢をよりしっかり除去します。歯垢除去に最適な、プレミアムタイプの替えブラシです。

ブラシ:ホワイト サイズレギュラー 本体質量(g)7 本体寸法(mm)奥行22 本体高さ(mm)86 本体幅(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする