はくでん
無指向性 TVアンテナ MBタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
57053845
品番
HD-301MB 12V
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
無指向性 TVアンテナです。方向を気にせす取付られます。アンテナ本体は防水仕様で屋外に取付可能です。キャンピングカー・船舶に最適です。
DC12V・AC100Vでご使用出来ます。
その他
【レベル】最大110db u V
範囲
【受信】FM/VHF/UHF
インピーダンス
75Ω F型コネクター
周波数範囲
UHF 470-710MHz / VHF 47-230MHz
利得(dB)
34
標準ノイズ(dB)
3