無指向性 TVアンテナ Pタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57053879 品番HD-302P 24V
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

無指向性 TVアンテナです。方向を気にせす取付られます。アンテナ本体は防水仕様で屋外に取付可能です。キャンピングカー・船舶に最適です。
DC12V・AC100Vでご使用出来ます。

その他【レベル】最大110db u V 範囲【受信】FM/VHF/UHF インピーダンス75Ω F型コネクター 周波数範囲UHF 470-710MHz / VHF 47-230MHz 利得(dB)34 標準ノイズ(dB)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする