※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFCD-28S ミラフレキCD呼び線入 未来工業 57054008 MFCD-28S ミラフレキCD呼び線入 未来工業 57054008

ミラフレキCD呼び線入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 57054008 品番 MFCD-28S
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。
非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。
弱電、強電等の区分に最適です。
手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。
電磁的不平衡の心配もありません。
入線に便利な呼び線入りです。

材質本体:PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき) 質量(kg)5 オレンジ 長さ(m)30 外径(Φmm)34 JIS規格JIS C8411 近似内径(Φmm)28
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする