付属品取扱説明書・充電用USBケーブルその他低濃度警報・高濃度警報の閾値設定が可能測定範囲0~30%VOL質量(g)147.5(バッテリー含む)本体寸法(mm)95.9×66.9×52分解能0.001機能充電インジケータ・バックライト表示機能 / 無操作の場合、10分後に自動的に電源オフ電池3.7V 750mAh充電式リチウム電池(付属)警報方式ブザー音/フラッシュ/振動検出物体酸素(O2)動作時間60時間(作業により異なる場合あり)動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)800保管温度(℃)0~40ポート【充電】micro USB