※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFS-22S ミラフレキSS(PFS)呼び線入 未来工業 57054026 MFS-22S ミラフレキSS(PFS)呼び線入 未来工業 57054026

ミラフレキSS(PFS)呼び線入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 57054026 品番 MFS-22S
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。
衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。
電磁的不平衡の心配もありません。
入線に便利な呼び線入りです。

材質本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき) 質量(kg)7.4 ベージュ 外径(Φmm)30.5 近似内径(Φmm)22 長さ(m)50 JIS規格JIS C8411
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする