ダイヤフラムポンプ G15

商品レビューを投稿する
66日以内出荷返品不可 地域運賃 66日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57054087 品番 854706/G15ST00
参考基準価格(税別)¥274,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

エア駆動ポンプのため防爆対策が不要です。新設計のダイアフラムにより、同口径モデル(メーカー比)より約20%流量が増加しました。新設計の切替機構を採用し、ポンプストールのリスクを極限まで抑えました。プラグの取付位置変更によって、液剤の接続方法を選択することができます。

呼び径1/2(15mm) 接続口径(Rc)(材料吸込口・材料吐出口)Rc1/2、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc388マフラー付 接続口径(Φmm)1/4(8) ポンプ口径1/2(15mm) 最大吐出圧力(MPa)0.7 吐出量(mL)150 最大吐出量(清水、揚程0の場合)約56L 材質(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)SUS316、(バルブ受け)SCS14、(センターディスク)SCS14 材質(ダイヤフラム)フッ素樹脂(PTFE) 材質(ダイアフラム)フッ素樹脂(PTFE) 用途揮発性の高い溶剤などの移送に。スラリー(スラッジなど)を含む液体の移送に。先端先止めの液体移送用途に。 トラスコ品番197-8999 全長(mm)186 質量(kg)8 全幅(mm)194 全高(mm)265 材質(本体(接液部))ステンレススチール(SCS14) 騒音値(dB)77.5 移送可能周囲温度(℃)0〜100 空気使用圧力(MPa)ポンプ単体:0.2〜0.7

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする