※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
川本ポンプ(川本製作所)の 水中ポンプ
汚物混入水用水中ポンプ WUO4型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
電源(V)
単相100
吐出口径(Φmm)
50
周波数(Hz)
50
注文コード
57054139
品番
WUO4-505-0.4S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥82,100
この商品は
電源・吐出口径・周波数
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
異物通過性能が高く、ストレーナレスのため目詰まりしにくい構造です。
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.4
モーター出力(kW)
0.4
電源(V)
単相100
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
10.8/5.8
吐出量(m
3
/min)
0.05/0.2
使用液
汚水・汚物水(pH5〜9)
用途
汚水・汚物水用(pH5〜9)
付属品
相フランジ(樹脂製)、水中ケーブル(6m)
トラスコ品番
161-3312
質量(kg)
9.2
電流(A)
7.2
モーター
乾式水中モーター
運転方式
非自動型
電源コード(m)
6
材質(ケーシング)
樹脂
材質(主軸)
SUS304(接液部)
材質(インペラ)
樹脂
同期回転速度(min
-1
[r.p.m])
3000
注意
※このポンプは温泉の水には使用出来ない商品です。