セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの フランジ
HIルーズフランジ10K
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57054227
品番
TLFHI1Q
参考基準価格(税別)
¥8,610
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
フランジ部分が回転可能なため、現場での位置合せが容易で施工時間を短縮できます。抜け止めリブが付いているので縦配管での抜け落ちを防止します。
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
外径(mm)
250
ボルト穴径(Φmm)
23
ボルト穴数
8
用途
化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。
トラスコ品番
204-6473
形状
フランジ
厚さ(mm)
28
質量(g)
1350
寸法L(mm)
114
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
210
内径(mm)
140.9
商品豆知識
配管工事を支える補助部材