セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの フランジ
HIルーズフランジ10K
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57054236
品番
TLFHI2H
参考基準価格(税別)
¥18,730
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
フランジ部分が回転可能なため、現場での位置合せが容易で施工時間を短縮できます。抜け止めリブが付いているので縦配管での抜け落ちを防止します。
呼び径(A)
200
呼び径(B)
8
外径(mm)
330
ボルト穴径(Φmm)
23
ボルト穴数
12
用途
化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。
トラスコ品番
204-6474
形状
フランジ
厚さ(mm)
36
質量(g)
3029
寸法L(mm)
166
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
290
内径(mm)
217.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材