セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの フランジ
HIルーズフランジ10K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57054245
品番
TLFHI50
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
フランジ部分が回転可能なため、現場での位置合せが容易で施工時間を短縮できます。抜け止めリブが付いているので縦配管での抜け落ちを防止します。
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
外径(mm)
155
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
用途
化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。
トラスコ品番
204-6466
形状
フランジ
厚さ(mm)
25
質量(g)
450
寸法L(mm)
70
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
120
アズワン品番
64-8725-65
内径(mm)
60.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材