HIルーズフランジ10K

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57054254 品番 TLFHI65
参考基準価格(税別)¥4,060 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

フランジ部分が回転可能なため、現場での位置合せが容易で施工時間を短縮できます。抜け止めリブが付いているので縦配管での抜け落ちを防止します。

呼び径(A)65 呼び径(B)2.5 外径(mm)175 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数4 用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。 トラスコ品番204-6470 形状フランジ 厚さ(mm)25 質量(g)560 寸法L(mm)70 ボルト穴中心径(C)(Φmm)140 アズワン品番64-8725-66 内径(mm)76.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする