セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの フランジ
TSルーズフランジ10K
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57054333
品番
TLF80
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
フランジ部分が回転可能なため、現場での位置合せが容易で施工時間を短縮できます。抜け止めリブが付いているので縦配管での抜け落ちを防止します。
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
外径(mm)
185
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
8
用途
化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。
トラスコ品番
204-6476
形状
フランジ
厚さ(mm)
27
質量(g)
640
寸法L(mm)
72
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
150
アズワン品番
64-8725-63
内径(mm)
89.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材