エルゴグリップ 130mm/エンドキャップ付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57055085 品番Y-2269
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

手のひらが痛くなりにくく、しっかり握れる太いグリップ。取付可能サイズ:(約)ハンドルバーΦ22.2mm

材質本体:エラストマー樹脂、キャップ:ポリエチレン 全長(mm)130 ブラック/グレー 質量(g)184 外径×全長(mm)30×130

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57055085
2022-03-01
用途:
グリップの交換
グランアルブル 様 (製造業)

MTBに使用。他の商品と比較したことはないが、感触もよく、手のひらの痛みが軽減した。
エンドキャップが浮くので、切って長さを調節してはめ込んだ。

対象商品:
57055085
2021-06-13
用途:
自転車の快適性を求めて
自動車・二輪車・自転車関連業

まったく同じものを、サイクルショップで購入するよりだいぶ安く手に入れることができました。取付方法の説明書きもあり、問題なく取り付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする