太いグリップ 125mm/エンドキャップ付

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57055094 品番Y-2270
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

手のひらが痛くなりにくく、しっかり握れる太いグリップ。取付可能サイズ:(約)ハンドルバーΦ22.2mm

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)125 ブラック 質量(g)150 外径×全長(mm)32×125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-08
用途:
自転車メンテナンス
農・林・水産業

なかなか握った感じは良いです。
日なたに駐輪することは無いのですが、4年と9ヵ月で寿命が来ました! 
また購入しょうと検討中です。が、ベトベトするのが早くないか?
因みに、ベテランは左右でローテーションするみたい…

対象商品:
57055094
2020-11-25
用途:
自転車メンテナンス
農・林・水産業

角付きのMTBに付けました。パークりを吹いて取り付け、なかなか良いですが、これをつけて思いました! つぼ押し的なのはないかと...。
長さも丁度いい(ピッタリ)です。採寸してから購入を勧めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする