CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 自転車ハンドル関連
CAPTAIN STAGの グリップ/バーエンド
CAPTAIN STAGの ハンドルグリップ
エルゴグリップ 130&92mm/エンドキャップ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57055128
品番
Y-2274
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
手のひらに掛かる力を分散し疲れを軽減。グリップシフト対応用。取付可能サイズ:(約)ハンドルバーΦ22.2mm
材質
本体:エラストマー樹脂、キャップ:ポリエチレン
色
ブラック
質量(g)
164
外径×全長(mm)
長グリップ:30×130、短グリップ:30×95