グリップ C-57

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57055164 品番 Y-2313
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

ハンドルバーΦ22.2mm用グリップです。ベーシックなタイプでどんなモデルにも使いやすい

材質ポリ塩化ビニル 全長(mm)110 ブラウン 質量(g)90 外径×全長(mm)29×110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-07
用途:
クロスバイクのハンドルに
製造業

以前はゴム系のグリップを使用していました。グリップ感は良かったが黒カビの発生あり、2・3年毎で交換していました。今回のCAPTEN STAGのグリップに交換、材質が材質ポリ塩化ビニルとのことで、握りの感覚が軽い感じですが(好き嫌いありそう)、カビが発生しにくいことを優先します。結果は数年後でしょうか?

対象商品:
57055164
2023-01-30
用途:
PAS Compactのグリップの交換に
卸売・小売業

長さが110mmの物を探していて、ちょうどぴったりのがあり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする