Y-2314 グリップ C-57 CAPTAIN STAG 57055173

グリップ C-57

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード57055173品番Y-2314
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

ハンドルバーΦ22.2mm用グリップです。ベーシックなタイプでどんなモデルにも使いやすい

材質ポリ塩化ビニル全長(mm)110グレー質量(g)90外径×全長(mm)29×110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-07
用途: クロスバイクのハンドルに
製造業

以前はゴム系のグリップを使用していました。グリップ感は良かったが黒カビの発生あり、2・3年毎で交換していました。今回のCAPTEN STAGのグリップに交換、材質が材質ポリ塩化ビニルとのことで、握りの感覚が軽い感じですが(好き嫌いありそう)、カビが発生しにくいことを優先します。結果は数年後でしょうか?

対象商品 : 57055164
2023-01-30
用途: PAS Compactのグリップの交換に
卸売・小売業

長さが110mmの物を探していて、ちょうどぴったりのがあり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする