ブレーキレバー 大人車用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57055198 品番Y-2352
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ハンドルバーΦ22.2mm。大人車用のブレーキレバーです。

材質レバー:ナイロン、ブラケット・バンド:鉄(クロームめっき) 長さ(mm)レバー:120 グレー 質量(g)185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57055198
2022-07-28
用途:
ままちゃりのレバー交換

CAPTAINSTAGだけど、元のメーカーと同じものだったので満足。しかし、紫外線に弱いのか、表面の劣化がはやいので、対策してもらいたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする