チェーンジョイント 単段伝動用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57055496 品番Y-2674
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

簡単にチェーンをジョイントできる。便利な交換パーツです。取付可能サイズ:内リンクの内幅(約)3.3mm、内リンクの外幅(約)6mmのチェーン

材質 寸法(mm)12.7mm(ピッチ) 質量(g)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする