Y-2791 ハブナットセット CAPTAIN STAG 57055566

ハブナットセット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋注文コード57055566品番Y-2791
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ハブ軸の固定に。前後セットです。

セット内容ハブナット:14mm×2、15mm×2、ワッシャー小×2、ワッシャー大×2材質鉄(亜鉛メッキ)質量(g/セット)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57055566
2022-11-29
用途: 自転車の整備

タイヤ交換時に、錆びていて気になったので一緒に交換しました。安いので助かります。

対象商品 : 57055566
2022-05-06
用途: ナット、ワッシャーの錆が気になった
その他業種

殆ど目立たない場所だけど、交換したら意外と良い。
価格も手頃なだけにレストアするには良いアイテム。

対象商品 : 57055566
2021-04-12
用途: 子供自転車の修理
その他業種

ハブナットが錆びており、メンテナンス時にネジをナメそうになったので交換した。前後ハブナット(14と15㎜)ワッシャも付いており、十分な品質です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする