CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 夜間走行用品
CAPTAIN STAGの 自転車用リフレクター
後ドロヨケ用リフレクター 26・27インチ用
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57055873
品番
Y-4724
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
後泥除け用リフレクター。適応サイズ/ホイール径:26・27インチ
材質
本体:ABS樹脂、反射板:アクリル樹脂
寸法(mm)
(径×奥行)45×30
色
ブラック
質量(g)
10