CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの シート・カバー関連
CAPTAIN STAGの かごカバー・バスケットカバー
CAPTAIN STAGの バスケットネット
クロスコード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57055968
品番
Y-5726
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
荷物の飛散た引ったくり防止に役立ちます。
材質
コード:天然ゴム(ポリエチレン被覆)、フック:鉄(PVCコーティング)
色
ブラック
質量(g)
45
寸法(Φ×mm)
5×300(長さ)