CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの シート・カバー関連
CAPTAIN STAGの かごカバー・バスケットカバー
CAPTAIN STAGの バスケットネット
バスケットコード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57055995
品番
Y-5733
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
荷物の飛散やひったくり防止に。工夫次第で使い方自由自在。
材質
コード:天然ゴム(ポリエチレン被覆)、フック:鉄
色
シルバー
質量(g)
40
寸法(Φ×mm)
4.5×550(長さ)