MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57056178 品番TBS10-50085
参考基準価格(税別)¥2,570,000 販売価格(税込) ¥2,747,800
販売価格(税別)
2,498,000

使用面には0.4〜0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。
オプションで底面と、エッジロケーター面の研削仕様、座の上面加工仕上げ品もあります。
※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。

付属品天蓋・天蓋取付ボルト・アイボルト 材質FC250 質量(kg)1240 寸法L(mm)0.01/100 寸法H(mm)335 全高(mm)850 寸法A(mm)1000 寸法F(mm)65 寸法D(mm)249.5 寸法E(mm)60 表面処理塗装(黒皮部) 寸法B(mm)850 寸法C(mm)501 寸法I(mm)330 寸法J(mm)525 取付穴数10 寸法K(mm)0.02/300 ベース寸法(mm)1000 取付穴径(Φmm)Φ22 熱処理焼鈍 寸法G図中 RoHS指令(10物質対応)対応 ポスト幅(mm)501

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする