円テーブル用コンパクトツーリングブロック

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57056187 品番 TB6FC03-08030M
参考基準価格(税別)¥323,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

3方向同時加工に対応できる多面イケールです。
ご使用の機械で穴・溝などお好みの加工ができます。
ナベヤ標準ジグエレメントを使用することで、様々なサイズや形状のワークに対応できます。
5軸加工機の多数個取り治具のベースに最適です。
※本製品は製品単体での販売です。取付や芯出し、工具干渉等はお客様にてご確認ください。

付属品天蓋・天蓋取付ボルト・本体取付ボルト・アイボルト 材質S45C 形状6面 質量(kg)30 寸法A(mm)78.5 寸法D(mm)15 寸法B(mm)136 寸法C(mm)300 寸法F(Φmm)Φ95 寸法G(Φmm)Φ14(M12用) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法E g6(Φmm)Φ30

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする