MCツーリングブロック(5軸対応タイプ)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57056214 品番 TB5X04-15027
参考基準価格(税別)¥482,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

5軸MCにおいて、多数個ワークを取付けても5面加工が対応できるイケールです。
※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。

材質FC250 熱処理焼鈍 表面処理塗装(黒皮部) ベース寸法(mm)300 全高(mm)270 質量(kg)105 付属品アイボルト 寸法A(mm)300 寸法B(mm)270 寸法C(mm)400 寸法D(mm)150 寸法E(mm)180 寸法F(mm)30 寸法G(Φmm)Φ50 寸法H(mm)寸法をご指定下さい。 寸法I(mm)寸法をご指定下さい。 寸法J(mm)寸法をご指定下さい。 仕様適応機械テーブルサイズ(参考):Φ400〜500 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする