ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
400
全幅(mm)
160
注文コード
57056266
品番
YSO160-400SAS1
参考基準価格(税別)
¥479,000
販売価格(税込)
¥525,800
販売価格(税別)
¥
478,000
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・全幅
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
背の高いワークに適しています。
受注生産。
材質
ブラケット:S50C、プレート:S50C
全幅(mm)
160
ロータリーテーブル
RCD170(T溝仕様)
サポートテーブル
ST170A
質量(kg)
25
寸法W(mm)
160
寸法D(mm)
248
寸法L(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません