ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ゆりかごセット ゆりかご用サブテーブル
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57062898
品番
YS160-450SB
参考基準価格(税別)
¥412,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
工作機械テーブルへのゆりかご治具搭載に便利です。
材質
S50C
質量(kg)
83
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロータリーテーブル
RCD170(T溝仕様)
サポートテーブル
ST170A
ゆりかごセット プレートサイズ(幅)(mm)
160
ゆりかごセット プレートサイズ(全長)(mm)
450
注意
※本製品の外寸、取付穴やキー溝の位置・個数は、ロータリーテーブル及びサポートテーブルの仕様によって異なります。
※取付する機械テーブルの仕様によっても異なります。詳細はお問い合わせください。
※上記により、型式が同一でも仕様や価格が異なる事がございます事ご了承ください。
※掲載している質量、価格は参考となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません