ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ファナックDDR-T用ゆりかごプレートシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57063878
品番
YF235-530TPL
参考基準価格(税別)
¥244,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
タイプ
T溝
(3本 溝巾10)
材質
S50C
長さ(mm)
530
幅(mm)
240
高さ(mm)
30
質量(kg)
27
付属品
位置決めピン:2本、アイボルト(M8):4本、本体brK取付ボルト(M12X35):8本(ショートプレートのみ4本)、本体brK取付ボルト(M12×30):4本(T溝)(ショートプレートのみ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません