ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ボックスパラレル
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
250
タイプ
研削、6面、2BOX
注文コード
57064429
品番
BP282PP
参考基準価格(税別)
¥264,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
139
種類から選べます
他の種類を見る
4面並列仕様の並列精度は0.04以内です。
No.の( )は注文製作品です。
材質
FC250
全長(mm)
300
質量(kg)
60.7
タイプ
研削、6面、2BOX
全幅(mm)
250
全高(mm)
250
寸法A(mm)
250
寸法F(mm)
0.015
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
26
表面処理
塗装(黒皮部)
寸法B(mm)
250
寸法C(mm)
300
寸法G(mm)
0.025
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません