材質211:SM490、S211:SUS304
表面処理211:亜鉛メッキ
締付力(kN)(R1)0.55、(R2)0.35
保持力(kN)(R1)0.7、(R2)0.46
ボルト径×ピッチ×長さ(mm)M4×0.7×31
全長×全高(mm)56×85
質量(kg)0.09
付属品クランピングスクリュー
寸法A(mm)25
寸法B(mm)34
寸法C(mm)31
寸法D(mm)20
寸法E(mm)4.25
寸法F(mm)9
寸法G(mm)15.5
寸法H(mm)23.5
寸法I(mm)24
寸法J(mm)18
寸法K(mm)8
寸法L(mm)0〜6
寸法N(mm)5
寸法O(mm)11
寸法P(mm)22
寸法Q115°
RoHS指令(10物質対応)対応