画像準備中

トグルダウンクランプ211

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57065515 品番 211-1
参考基準価格(税別)¥3,070 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

※ストップピンにより、角度がかえられます。

材質211:SM490、S211:SUS304 表面処理211:亜鉛メッキ 締付力(kN)(R1)0.75、(R2)0.5 保持力(kN)(R1)1、(R2)0.68 ボルト径×ピッチ×長さ(mm)M5×0.8×43.5 全長×全高(mm)70×125 質量(kg)0.16 付属品クランピングスクリュー 寸法A(mm)26 寸法B(mm)37 寸法C(mm)44 寸法D(mm)26 寸法E(mm)5.25 寸法F(mm)16 寸法H(mm)24 寸法I(mm)27 寸法J(mm)23 寸法K(mm)10 寸法L(mm)-5〜6.5 寸法N(mm)5 寸法O(mm)18 寸法P(mm)34 寸法Q105° 寸法M(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする