トグルダウンクランプ211

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法A(mm)40
内容量1個注文コード57065533品番211-3
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

※ストップピンにより、角度がかえられます。

材質211:SM490、S211:SUS304表面処理211:亜鉛メッキ締付力(kN)(R1)2、(R2)1.4保持力(kN)(R1)2.5、(R2)1.56ボルト径×ピッチ×長さ(mm)M8×1.25×63.5全長×全高(mm)107×187質量(kg)0.41付属品クランピングスクリュー寸法A(mm)40寸法B(mm)47.5寸法C(mm)67寸法D(mm)42寸法E(mm)8.4寸法F(mm)19寸法G(mm)25寸法H(mm)31.5寸法I(mm)32.5寸法J(mm)37寸法K(mm)16寸法L(mm)-3~11.5寸法N(mm)7.5寸法O(mm)25寸法P(mm)52寸法Q105°寸法M(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする