画像準備中

トグルダウンクランプ211

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57065549 品番 211-4
参考基準価格(税別)¥6,150 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

※ストップピンにより、角度がかえられます。

材質211:SM490、S211:SUS304 表面処理211:亜鉛メッキ 締付力(kN)(R1)3、(R2)2 保持力(kN)(R1)3.3、(R2)2.2 ボルト径×ピッチ×長さ(mm)M10×1.5×87 全長×全高(mm)152×240 質量(kg)0.89 付属品クランピングスクリュー 寸法A(mm)52 寸法B(mm)67 寸法C(mm)100 寸法D(mm)67 寸法E(mm)10.5 寸法F(mm)28 寸法G(mm)34.5 寸法H(mm)40 寸法I(mm)48.5 寸法J(mm)47 寸法K(mm)20 寸法L(mm)-8.5〜12 寸法N(mm)9 寸法O(mm)34 寸法P(mm)82 寸法Q135°、105°※ 寸法M(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする