材質211:SM490、S211:SUS304
表面処理211:亜鉛メッキ
締付力(kN)(R1)4.5、(R2)2.5
保持力(kN)(R1)5、(R2)3
ボルト径×ピッチ×長さ(mm)M12×1.75×100
全長×全高(mm)195×263
質量(kg)1.51
付属品クランピングスクリュー
寸法A(mm)65
寸法B(mm)75
寸法C(mm)130
寸法D(mm)88
寸法E(mm)12.5
寸法F(mm)24.5
寸法G(mm)45
寸法H(mm)44.5
寸法I(mm)52
寸法J(mm)58
寸法K(mm)25
寸法L(mm)-3〜16.5
寸法N(mm)9
寸法O(mm)42
寸法P(mm)107
寸法Q135°、105°※
寸法M(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応