ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
クランピングボルト911
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
M8
適合機種
111-3112-3113-3211-3212-3213-3
注文コード
57065707
品番
911-3
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・適合機種
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ラバーキャップ付き、スクリュー強度区分:8.8
適合機種
111-3
112-3
113-3
211-3
212-3
213-3
材質
911:SM490、S911:SUS304
表面処理
911:亜鉛メッキ
ボルト径
M8×1.25
質量(g)
50
寸法A(mm)
M8
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
63.5
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません