ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
クランピングボルト911
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
M10
適合機種
111-4112-4113-4211-4212-4213-4
注文コード
57065716
品番
911-4
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・適合機種
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ラバーキャップ付き、スクリュー強度区分:8.8
適合機種
111-4
112-4
113-4
211-4
212-4
213-4
材質
911:SM490、S911:SUS304
表面処理
911:亜鉛メッキ
ボルト径
M10×1.5
質量(g)
100
寸法A(mm)
M10
寸法B(mm)
23.5
寸法C(mm)
87
寸法D(mm)
26.5
寸法E(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません