画像準備中

マグネットチャックセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57065777 品番 MTB308HD70S1
参考基準価格(税別)¥1,225,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

※お客様の仕様にあわせて追加工エリアにザグリ穴やピン穴を追加できます。
メーカーでは、マグネットチャックの詳細についてのご説明・サンプルをお貸ししてのテストカットも実施しております。
具体的にマグネットチャックの導入を検討されており、詳細の説明・テストカット等のご希望が御座いましたら、
下記PDFをダウンロードしていただき、シートに必要事項をご記入の上、メーカー営業本部までFAXを送付頂きますよう
お願い申し上げます。[約1.1MB]

材質SS材 磁極サイズ (Φmm)70 磁極数24 吸着力(N)6150(磁極当たり) 吸着力(kN)(全面)147 付属品コントローラー:NMC-100 定格電流(A)11.6 質量(kg)95 寸法A(mm)320 寸法B(mm)800 寸法C(mm)51 寸法D(Φmm)Φ70 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする