画像準備中

マグネットチャックセット MTBP

商品レビューを投稿する
81日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57065926 品番 MTBP630HD70S1
参考基準価格(税別)¥1,385,000 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

メーカーでは、マグネットチャックの詳細についてのご説明・サンプルをお貸ししてのテストカットも実施しております。
具体的にマグネットチャックの導入を検討されており、詳細の説明・テストカット等のご希望が御座いましたら、
下記PDFをダウンロードしていただき、シートに必要事項をご記入の上、メーカー営業本部までFAXを送付頂きますよう
お願い申し上げます。[約1.1MB]

材質SS材 磁極サイズ (Φmm)70 磁極数30 吸着力(N)6150 吸着力(kN)184 付属品コントローラー:NMC-100 定格電流(A)15.2 質量(kg)144 寸法A(mm)630 寸法B(mm)630 寸法C(mm)51 寸法D(Φmm)Φ70 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする