ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
マグネットチャック付MCアングルプレートセット
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57065935
品番
GTM500-406HDS1
参考基準価格(税別)
¥1,905,000
販売価格(税込)
¥1,977,800
販売価格(税別)
¥
1,798,000
バスケットに入れる
付属品
コントローラー:NMC-100
材質
マグネットチャック本体:SS材、MCアングルプレート:FC250
質量(kg)
270
吸着力(N)
(磁極当り)6150
寸法D(Φmm)
磁極サイズD:Φ70
定格電流(A)
10.8
寸法(A×B×C)(mm)
370×500×670
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸着力(kN)
(全面)147
磁極数
24
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません