ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
コントローラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57065978
品番
NMC-200
参考基準価格(税別)
¥615,000
販売価格(税込)
¥626,780
販売価格(税別)
¥
569,800
バスケットに入れる
NMC-200は6段階の磁力調整機能付きです。
※自動化対応や低消費電力仕様(NMC-200)等の特殊品も対応できます。
詳しくは、お問合せください。
質量(kg)
9.5
電源(V)
AC200(50/60Hz)
ケーブル長(m)
[電源ケーブル長さ]2.9、[出力ケーブル長さ]NMC-100:2.5、NMC-200:4.5、[リモコンケーブル長さ]NMC-200:5.9
定格電流(A)
最大:50(NMC-200、MTB510HD70の場合)
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません