画像準備中

クサビクランプ2 システムバイス 可動部

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57066197 品番KSC12-VJ
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
材質
本体:S50C
、固定ブロック・可動部:SCM440
熱処理
本体:高周波焼入れHV500以上
可動体:焼入 HRC50±3
固定ブロック:焼入 HRC30±3
付属品本体:ガイドブロック×2個、ガイドブロック用取付ボルト、可動部:専用Tナット×2個、Tナット用ボルト×2個、固定ブロック:専用Tナット×1個、Tナット用ボルト×1個 質量(kg)0.7 寸法H(mm)6 寸法A(mm)45 寸法F(mm)83 寸法D(mm)32.5 寸法E(mm)21 表面処理可動部・固定ブロック:黒染め 寸法B(mm)25 寸法C(mm)35.7 寸法M(mm)21 寸法I(mm)3.5 寸法G(mm)10 最大締付力(kN)20 口幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 操作トルク(N・m)最大:50 可動体形状V型

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする