材質513:SM490、S513:SUS304
表面処理513:亜鉛メッキ
締付力(kN)0.8
保持力(kN)0.97
ボルト径×ピッチ×長さ(mm)M5×0.8×43.5
全長×全高(mm)69×62.5
質量(kg)0.09
付属品クランピングスクリュー
寸法A(mm)28.5
寸法B(mm)37
寸法C(mm)M12×1.5
寸法D(mm)8
寸法E(mm)M5×0.8
寸法F(mm)15〜38
寸法G(mm)22
寸法H(mm)0.8
寸法I(mm)0.97
RoHS指令(10物質対応)対応