材質513:SM490、S513:SUS304
表面処理513:亜鉛メッキ
締付力(kN)1.5
保持力(kN)1.7
ボルト径×ピッチ×長さ(mm)M6×1.0×50.5
全長×全高(mm)86×81.5
質量(kg)0.19
付属品クランピングスクリュー
寸法A(mm)32
寸法B(mm)46
寸法C(mm)M16×1.5
寸法D(mm)10
寸法E(mm)M6×1.0
寸法F(mm)19〜46
寸法G(mm)27
寸法H(mm)1.5
寸法I(mm)1.7
RoHS指令(10物質対応)対応