ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
トグルサイドクランプ513
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57066233
品番
513-3
参考基準価格(税別)
¥4,740
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
513:SM490、S513:SUS304
表面処理
513:亜鉛メッキ
締付力(kN)
2.5
保持力(kN)
2.64
ボルト径×ピッチ×長さ(mm)
M8×1.25×63.5
全長×全高(mm)
116×100
質量(kg)
0.36
付属品
クランピングスクリュー
寸法A(mm)
39
寸法B(mm)
61
寸法C(mm)
M20×1.5
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
M8×1.25
寸法F(mm)
24〜58
寸法G(mm)
38
寸法H(mm)
2.5
寸法I(mm)
2.64
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません