ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
トグルサイドクランプ513
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57066249
品番
513-5
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
513:SM490、S513:SUS304
表面処理
513:亜鉛メッキ
締付力(kN)
3.5
保持力(kN)
3.7
ボルト径×ピッチ×長さ(mm)
M10×1.5×87
全長×全高(mm)
155×131
質量(kg)
0.66
付属品
クランピングスクリュー
寸法A(mm)
47
寸法B(mm)
81
寸法C(mm)
M24×1.5
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
M10×1.5
寸法F(mm)
32〜74
寸法G(mm)
53
寸法H(mm)
3.5
寸法I(mm)
3.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません