曜日別特売

トグルサイドクランプ513

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法A51(mm)
内容量1個注文コード57066258品番513-6
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
材質513:SM490、S513:SUS304表面処理513:亜鉛メッキ締付力(kN)4.5保持力(kN)4.65ボルト径×ピッチ×長さ(mm)M10×1.5×87全長×全高(mm)155×131質量(kg)0.78付属品クランピングスクリュー寸法A(mm)51寸法B(mm)81寸法C(mm)M24×1.5寸法D(mm)16寸法E(mm)M10×1.5寸法F(mm)32~74寸法G(mm)53寸法H(mm)4.5寸法I(mm)4.65RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする