画像準備中

トグルサイドクランプ521

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57066267 品番521-5
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
付属品クランピングスクリュー 材質SM490 質量(kg)1.43 寸法L(mm)20 寸法H(mm)41.5 寸法A(mm)100 寸法F(mm)75 寸法D(mm)130 寸法E(mm)61.5 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)79 寸法C(mm)77 寸法P(mm)11 寸法M(mm)M12×1.75 寸法N(mm)39〜94 寸法O(mm)55 寸法I(mm)37 寸法J(mm)54 寸法G(mm)34.5 寸法K(mm)47 寸法Q(mm)7.5 寸法R(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(kN)15 締付力(kN)7.5 全長×全高(mm)234×125 ボルト径×ピッチ×長さ(mm)M12×1.75×100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする