画像準備中

トグルサイドクランプ511

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)60 締付力(kN)2.5 注文コード57066303 品番511-3
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は寸法A・締付力など6種類から選べます 他の種類を見る
付属品クランピングスクリュー 材質511:SM490、S511:SUS304 質量(kg)0.49 寸法L(mm)M8×1.25 寸法A(mm)60 寸法F(mm)33.5 寸法D(mm)M20×1.5 寸法E(mm)18 表面処理511:亜鉛メッキ 寸法B(mm)30 寸法C(mm)56 寸法P(mm)2.5 寸法M(mm)24〜58 寸法N(mm)38 寸法O(mm)6.5 寸法J(mm)30.5 寸法G(mm)42.5 寸法K(mm)12 寸法Q(mm)2.64 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(kN)2.64 締付力(kN)2.5 全長×全高(mm)116×137 ボルト径×ピッチ×長さ(mm)M8×1.25×63.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする